E60E95
E60E95 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 60-3 Chain; 95 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 23.121" Outside Diameter; 22.684" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
E60E95
Le numéro de pièce BDI
608650
PRIX
2 168,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: