![H60B40Z001](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnMlpTOHhNRFU0TnpJeE5Ua3lNVEU0TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8OWVmYzMyNDVlMjYwYjdmYzk3NTY5OGQxZTRjOTg4YmI4MGE2NTNlN2M3ODQ3NWYzYzVkYTM0YzhlMGRiOGM4NA)
H08B27 X 16MM RSB
H08B27 X 16MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08B27
Le numéro de pièce BDI
22380744
PRIX
66,36 $ / Chaque
INVENTAIRE: