H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC
TSUBAKI H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC
Roller Chain Sprocket; 10.503" Bore; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
H100A72 X10.503/10.506 6 HOLES 12.25BC
Le numéro de pièce BDI
21572262
PRIX
INVENTAIRE: