H100B17F X 2-7/16
TSUBAKI H100B17F X 2-7/16
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 100 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.436" Outside Diameter; 6.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
100BS17 2 7/16
Le numéro de pièce BDI
917224
PRIX
213,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: