![H60B38F X 1-15/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneU1DOHhNRE16TXpRek5UUXlPRGc1TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGY4MzA1MWEyZjkzMDZjNDBlMzE2NDY3MmIxNzY1NGM5MjEyZThmNzJhOGJlY2I1ZjI3MTc4ZDA2ZWJhNmMwZWI)
H100B22 X 2-15/16
TSUBAKI H100B22 X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 100 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.444" Outside Diameter; 8.784" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
H100B22 X 2-15/16
Le numéro de pièce BDI
21472653
PRIX
INVENTAIRE: