![H100BTL29](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-TL-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM4MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnM1ppOHhNRE16TlRnMk1qTXlOVEkzT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xiYjA5MGExZDg3NDJlMDY3NTZhMWY3ZWJhNDM2MDU0Mzc5YWE4MTQ5NDY3NmI1ZDZjMjQzM2EzYWZkNjk4MjJi)
H100BTL29
TSUBAKI H100BTL29
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 12.244" Outside Diameter; 11.561" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
H100BTL29
Le numéro de pièce BDI
24345920
PRIX
INVENTAIRE: