![H100E24](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-B-1-QD-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzU4Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoalppOHhNRE16TlRnMk5UZzJOREl5TWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgxRkVYMHRYWDFOVVRGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xlODhhMzA2OTVkMzZkMDY5MTgyZTFiMDEwNTAwZDBkZjE4NmRiNDAyMGJmODhkNDRhNjJjMDE0Zjk1YzBmZDMz)
H100E24
100E24 ; QD PIGNON TREMPE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 10.245" Outside Diameter; 9.576" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; E Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
100E24H
Le numéro de pièce BDI
920195
PRIX
398,62 $ / Chaque
INVENTAIRE: