H10A35 X 18MM RSB
TSUBAKI H10A35 X 18MM RSB
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 185.903MM Outside Diameter; 177.1MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
10A35
Le numéro de pièce BDI
22377567
PRIX
72,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: