H10B35 X 19MM RSB
TSUBAKI H10B35 X 19MM RSB
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 35 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 185.903MM Outside Diameter; 177.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
10B35
Le numéro de pièce BDI
22372870
PRIX
94,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: