H12A15 X 14MM
H12A15 X 14MM RSB ; ROLLER CHAIN SPROCKET BRITISH STANDARD
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 101.041MM Outside Diameter; 91.63MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
12A15
Le numéro de pièce BDI
21579251
PRIX
38,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: