H140Q11
140Q11 ; PIGNON DIVISE CONIQUE Q1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.011" Outside Diameter; 6.213" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
140Q11
Le numéro de pièce BDI
918598
PRIX
257,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: