TSUBAKI
H80B18F X 1-15/16 ; 1-15/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.271" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
113,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
100P026B ; POR PIGNON
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 11.045" Outside Diameter; 10.37" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 840,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50A59 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 59 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 59 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.102" Outside Diameter; 11.743" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
50H15 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,00 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
100A21 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1-1/4" PITCH 21T A PLATE
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.044" Outside Diameter; 8.388" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
105,02 $ / Chaque
DISPONIBLE