![160A16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobU1pOHhNRFV3TnpJeE56WTVPRGcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgxTlVURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8Yjg3NWMwYjY5YWVmOGIwZjYzMTM2NTdhNTIxMDllMTEzOGM5MWE1Mzc0MWFjOGQ5ZWMxOGRlM2Y2NWYzOTE3NQ)
H41A30
TSUBAKI H41A30
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
41A30
Le numéro de pièce BDI
911719
PRIX
36,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: