H41B20
H41B20 ; 41B20 SB 5/8IN HARDENED
Roller Chain Sprocket; 41 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
41B20
Le numéro de pièce BDI
913934
PRIX
34,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: