H50B18F X 1
H50B18F X 1 ; SPROCKET 1IN KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 18 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.919" Outside Diameter; 3.599" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
50BS18HT 1
Le numéro de pièce BDI
916610
PRIX
49,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: