H50P20
H50P20 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 5/8" P 20T HT BORE SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
1177435
Le numéro de pièce BDI
327835
PRIX
203,70 $ / Chaque
INVENTAIRE: