token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
COMMANDE RAPIDE

H50X25

H50X25

H50X25 ; WELD ON SPROCKET 50

Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

N° de pièce #

H50X25

Le numéro de pièce BDI

18254191

PRIX
18,04 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
1
Marque
Nom du Fabricant
RINGBALL
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
N/A
UNSPSC
31171901
EAN
0623647435808
Taille de chaîne
50
Nombre de dents
25
Nombre de rangées de dents
1
Type de moyeu
A-No Hub
Méthode de montage
Finished Bore
Taille de bague si bagué
No Bushing
Dent durcie
Yes
Type de chaîne
ANSI Roller Chain
Clavette Oui/Non
No
Matériau
Steel
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Black Oxide Finish | For X-Weld On Hub
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Sprockets
Groupe produit - BDI
M02342
Code de tarif harmonisé
8483.90.10.50
Nom
Sprocket
Chaîne de mots-clés
Roller Chain
URL fabricant
https://ringball.com
Description longue
Roller Chain Sprocket; 2" Bore; 50 Chain; 25 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.323" Outside Diameter; 4.987" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Pas de chaîne
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres
Diamètre de pas
4,987 Pouces | 126,66 Millimètres
Alésage
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre externe
5,323 Pouces | 135,204 Millimètres