H60B23F X 1-1/2
H60B23F X 1-1/2 ; 1-1/2PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60BS23HT 1 1/2
Le numéro de pièce BDI
916854
PRIX
83,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: