![80B46F X 1-7/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXdNekF3Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ODU1Zjc0N2RjZjM1ZjJiYmZhMDM5OWM5YWE5NzVhMjRmZmEwM2NjZWU4YmNlNjdjNzEwMTg3ZmFlYWI2ZTQ3ZA)
H60B29F X 1-5/8
TSUBAKI H60B29F X 1-5/8
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 60 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.346" Outside Diameter; 6.937" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60BS29HT 1 5/8
Le numéro de pièce BDI
916915
PRIX
105,44 $ / Chaque
INVENTAIRE: