![H50P22](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-ST-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnMU5pOHhNREEzT0RrMU5qQTJNRGN3TWk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlUVkY5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8MzFjMmFjMDRiZmQ3OWI1MDkwNmQ0MTFiM2M3ZTQ0OTY5NWQ4Yjc5NjEyYmZlMjY0OTcyMDFhNzY4YzlkZTdmNQ)
H60H12
60H12 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
60H12
Le numéro de pièce BDI
918762
PRIX
48,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: