H60P17
H60P17 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; 3/4" P 17T SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 17 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.462" Outside Diameter; 4.082" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; P1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
1177898
Le numéro de pièce BDI
327870
PRIX
232,22 $ / Chaque
INVENTAIRE: