![H10BA26](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJoaE1TOHhNREEzT0RrMU5UazJNak01T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGQ1ODgxOTYxN2NjZWQ4MGMwMTEyNWI4ODQ4MGZkZTkzOGUyNGVmNTBmMzZlMGI3MWE3MmJjZGJmZGJmOTk0ZWM)
H80A29
H80A29 ; SPROCKET SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80A29
Le numéro de pièce BDI
913832
PRIX
99,24 $ / Chaque
INVENTAIRE: