![H80B12F X 1-1/2](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIyMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnME55OHhNRFV3TnpRME56QTBNakEzT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDhmMzM1NzBhMDAxOWMxNTM2ZGY5Zjc3MzIzYTMyYWY1Y2ZkOWZjM2FmYmFmNzEyZWEwMzUzZWMyZDAyYzUzNzk)
H80B15F X 1-1/4
H80B15F X 1-1/4 ; 1-1/4PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 80 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.304" Outside Diameter; 4.81" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
80BS15HT 1 1/4
Le numéro de pièce BDI
916979
PRIX
94,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: