H80B19
H80B19 ; SPROCKET SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80B19HT
Le numéro de pièce BDI
914001
PRIX
104,64 $ / Chaque
INVENTAIRE: