![80B43F X 1-7/16](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-1-FB-KW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnMk55OHhNREk1TXpRek9URXdNekF3Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNVjlHUWw5TFYxOURVMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ODU1Zjc0N2RjZjM1ZjJiYmZhMDM5OWM5YWE5NzVhMjRmZmEwM2NjZWU4YmNlNjdjNzEwMTg3ZmFlYWI2ZTQ3ZA)
H80B24F X 2-3/16
H80B24F X 2-3/16 ; 2-3/16PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 2-3/16" Bore; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80BS24HT 2 3/16
Le numéro de pièce BDI
917096
PRIX
150,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: