H80B27F X 1-7/16
TSUBAKI H80B27F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 80 Chain; 27 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9-5/32" Outside Diameter; 8.614" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
80BS27HT 1 7/16
Le numéro de pièce BDI
917128
PRIX
169,92 $ / Chaque
INVENTAIRE: