![HA100A72 X 12"](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-1-KW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwNTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMllTOHhNRE16TlRnMk1qazBOemczTUM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwdFhYMU5VVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDhlY2I2NjMwOWU3M2JmMzJmNGZiYmI0N2NmYjkwYzU2Y2U1N2QxZDliOWRhODM2ODA2Y2MwMjI3ZjFiNDYyNjU)
HA100A72 X 12"
TSUBAKI HA100A72 X 12"
Roller Chain Sprocket; 12" Bore; 100 Chain; 72 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.38" Outside Diameter; 28.658" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
HA100A72 X 12IN
Le numéro de pièce BDI
24085555
PRIX
INVENTAIRE: