PHS 10B-1TBH30
PHS 10B-1TBH30 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 160.553MM Outside Diameter; 151.87MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 10B-1TBH30
Le numéro de pièce BDI
1285659
PRIX
70,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: