![12B-53A](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-NH-1-MPB-NKW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMk5DOHhNREk1TXpReU5qUTFORFUxT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5T1NGOHhYMDFRUWw5T1MxZGZVMVJNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnxjODMxYzg1MjNlYmQyZGRmY2Q2YmE3M2Y4MjdiNmQ2NzA4NGExMmI2NWI3N2FjMmYxOGI4YzkxZjJlODIzZDQ0)
PHS 28B-1A68
PHS 28B-1A68 SPROCKET ; NON-RETURNABLE
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 68 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 988.136MM Outside Diameter; 962.47MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
PHS 28B-1A68
Le numéro de pièce BDI
1287091
PRIX
2 844,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: