RS08B-1B50T
08BB50 ; POR PIGNON SB
Roller Chain Sprocket; 08B-1 Chain; 50 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 208.3MM Outside Diameter; 202.26MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
08BB50
Le numéro de pièce BDI
920645
PRIX
INVENTAIRE: