RS10B-1B26T-T 2012
TSUBAKI RS10B-1B26T-T 2012
Roller Chain Sprocket; 10B-1 Chain; 26 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 140.284MM Outside Diameter; 131.7MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
RS10B-1B26T-T 2012
Le numéro de pièce BDI
20520666
PRIX
INVENTAIRE: