![RS140-1B29T](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVTJOamd4TkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wzNmRjYTYyZTRiZGE4ZGIzOTc3NjgzM2ZjM2VlZWJhYTNhM2UwZmVkYTA1OWY0NTk0OGU5ZTMyMDcwOWFiOTJl)
RS140-1B29T
140B29 ; POR PIGNON SB 1 3/8IN
Roller Chain Sprocket; 140 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 17.41" Outside Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
140B29
Le numéro de pièce BDI
912812
PRIX
INVENTAIRE: