![RS08B-1B46T](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUSPKTXX-RS-1B-HOS-1-MPB-NKW-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobE5DOHhNRFEyT1RreU9EVTJOamd4TkM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVbE5mTVVKZlNFOVRYekZmVFZCQ1gwNUxWMTlUVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wzNmRjYTYyZTRiZGE4ZGIzOTc3NjgzM2ZjM2VlZWJhYTNhM2UwZmVkYTA1OWY0NTk0OGU5ZTMyMDcwOWFiOTJl)
RS20B-1B34T
20BB34 ; POR PIGNON SB 32MM
Roller Chain Sprocket; 20B-1 Chain; 34 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 361.696MM Outside Diameter; 344.1MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
20BB34
Le numéro de pièce BDI
920949
PRIX
INVENTAIRE: