![RS28B-1A40T](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDTSUSPKTXX-RC-A-RS-1-MPB-NKW-CS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJobFlpOHhNRFEyT1RreU9ETXdORFkzTUM5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mUVY5U1UxOHhYMDFRUWw5T1MxZGZRMU5mTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDc5ZGQwNjQzOWEzYTI4M2M3Mjk2ZmQwYTAzZTA0OTk1YmM4NTljNzUwY2Q2NDE0NWMwNTkwZGIzMjdkNmU2NGI)
RS28B-1A40T
28BA40 ; POR PIGNON SB 40MM
Roller Chain Sprocket; 28B-1 Chain; 40 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 591.464MM Outside Diameter; 566.54MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 44.45MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
28BA40
Le numéro de pièce BDI
921037
PRIX
INVENTAIRE: