06B-3 C/L SC
06B-3 CL ; SC CONN LK
Chain Link; 06B-3 Chain Size; Spring Clip; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.405MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
1600982
Le numéro de pièce BDI
18149292
PRIX
5,02 $ / Chaque
INVENTAIRE: