06B RIV 10FT
06B RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Straight; 3.28MM Pin Diameter
N° de pièce #
06B1X10FT
Le numéro de pièce BDI
17281057
PRIX
15,32 $ / Pied
INVENTAIRE: