08B-2 O/L
08B-2 O/L ; OFFSET LK
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Cottered; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601010
Le numéro de pièce BDI
18149298
PRIX
6,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: