![08B-2 SS C/L SC](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-2-SC-STD-SS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJnek9DOHhNREl5T0RJME5EQXlNVEkzT0M5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTWw5VFExOVRWRVJmVTFOZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w3OTkxMmE4MDc0NzliM2FiODhmODU5OTk5YmQxN2Y4NmJlMmYzZmU1NDVlNTBhZmJjYzRhMGY4ZTE5NmI0ZDMx)
08B-2 SS C/L SC
08B-2 SN CL ; SC CONN LK SS
Chain Link; 08B-2 Chain Size; Spring Clip; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601345
Le numéro de pièce BDI
18149301
PRIX
13,67 $ / Chaque
INVENTAIRE: