![180-3 RIV 10FT COIL](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-3-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobU9DOHhNRFV3TnpJeE56QXhNRGN4T0M5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNMTlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDVkMmRlMTY2YzBiNTVmYmE4NDQzZjdiNThhYTE3OWRiMGQxMGQ3N2IyZTY2ZGVkZWZhMDc0NjYyMzgwYThmODE)
08B-3 RIV
08B-3R ; RIV CHAINE 5M
Roller Chain; 08B-3 Chain Size; Riveted; 12.7MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ISO; 8.51MM Roller Diameter; 7.75MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 11.6MM Plate Height; Curved; 4.45MM Pin Diameter
N° de pièce #
1601011
Le numéro de pièce BDI
18149305
PRIX
148,36 $ / Mètre
INVENTAIRE: