![100-1 RIV](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME1DOHhNRFV3TnpVek5qY3lPREE1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGEyMTFhZTQ2ZTFiNTBhMzYxYmIxNjE4MjU0YWZiZTc3MWEzYjc0NGY2NTk5ZmQxOTM3NWVlYjkxZGFmYjdiNDQ)
100-1 RIV
100-1 R ; RIV PETROLIER CHAINE API
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 0.16" Plate Thickness; 1.13" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
0710025
Le numéro de pièce BDI
20445990
PRIX
27,04 $ / Pied
INVENTAIRE: