100-2C 10FT
100-2 COT 10FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 100-2 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.166" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
322061
Le numéro de pièce BDI
340473
PRIX
260,94 $ / Pied
INVENTAIRE: