100-5 COT 10FT
100-5 COT 10FT ; LG PAS PRECISION CHAINE NON-RET 10FT/BOX
Roller Chain; 100-5 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 5 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-100-5C-10FT;11664
Le numéro de pièce BDI
299810
PRIX
623,88 $ / Pied
INVENTAIRE: