![100 C/L CP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNLKX-CL-1-COT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJneU1pOHhNRFV3TnpNMk5qY3lOemN4TUM5SlRrUllXRmhEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnwzNTExNDFiNjY5ZDhkYzcyMTUzNmFlNzFjMmY0MmM4NzZkZTkyZDRlYmQ0ZjEzMGRiMzcxZWM4OWRhMGUzMDBh)
100 C/L CP
100 C/L CP CONNEXION LIAISON ; NON-RETURNABLE 100 CHAIN 1-1/4" PITCH
Chain Link; 100 Chain Size; Cottered; 1-1/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.755" Roller Width; 5/32" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 3/8" Pin Diameter
N° de pièce #
DRV-100-1 SH CO LINK;796
Le numéro de pièce BDI
300907
PRIX
14,19 $ / Chaque
INVENTAIRE: