100H RIV 10'
100H RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 100 Chain Size; Riveted; 1-1/4" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 3/4" Roller Diameter; 0.744" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.18" Plate Height; Curved; 0.376" Pin Diameter
N° de pièce #
100H1X10FT
Le numéro de pièce BDI
17281140
PRIX
82,28 $ / Pied
INVENTAIRE: