10B-1 M 346-2 C/L
REXNORD 10B-1 M 346-2 C/L
Chain Link; 10B Chain Size; Cottered; 15.875MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 10.16MM Roller Diameter; 9.65MM Roller Width; 1.55MM Plate Thickness; 14.6MM Plate Height; Curved; 5.08MM Pin Diameter
N° de pièce #
10B-1 M 346-2 C/L
Le numéro de pièce BDI
15044203
PRIX
INVENTAIRE: