120-3 COT 10'
120-3CB ; 120-3 BORDEE
Roller Chain; 120-3 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 3 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120-3CB
Le numéro de pièce BDI
903626
PRIX
332,72 $ / Pied
INVENTAIRE: