120 LAMBDA-D RIV 10'
120LAMRB ; RSD120 RIV LAMBDA 10FT LONG
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120LAMRB
Le numéro de pièce BDI
904647
PRIX
361,60 $ / Pied
INVENTAIRE: