![120 RIV 10FT](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME1DOHhNRFV3TnpVek5qY3lPREE1TkM5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGEyMTFhZTQ2ZTFiNTBhMzYxYmIxNjE4MjU0YWZiZTc3MWEzYjc0NGY2NTk5ZmQxOTM3NWVlYjkxZGFmYjdiNDQ)
120 RIV 10'
120 RIV 10FT CHAINE A ROULEAUX
Roller Chain; 120 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 0.993" Roller Width; 0.189" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
120A1X10FT
Le numéro de pièce BDI
17281223
PRIX
89,82 $ / Pied
INVENTAIRE: