140-2C 10.21FT
140-2 COT 10.21FT CHAINE ROULEAUX ; 10FT/BOX
Roller Chain; 140-2 Chain Size; Cottered; 1-3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1" Roller Diameter; 1" Roller Width; 7/32" Plate Thickness; 1.634" Plate Height; Curved; 1/2" Pin Diameter
N° de pièce #
322078
Le numéro de pièce BDI
340526
PRIX
290,50 $ / Pied
INVENTAIRE: