![RS20B-2-RP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCHNXXX-2-RVT-STD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg0MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaFl5OHhNRFF4T0RZMk1qVXdOalV5Tmk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNbDlTVmxSZlUxUkVYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDEwYTg5NTZlZjQ2YzIwMmNjZTBiZjAzYmRlYTk4ZTAxMjdkYzdlYWE3MTkyZWJhMmRjOTFmM2IzZjczMmMzZTE)
160-2H SUP RIV 10'
160HSUPER-2RB ; 160HSUPER-2 RIV X 10FT LG
Roller Chain; 160-2 Chain Size; Riveted; 2" Chain Pitch; Heavy Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-1/8" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; 1/4" Plate Thickness; 1.898" Plate Height; Curved; 0.562" Pin Diameter
N° de pièce #
160HSUPER-2RB
Le numéro de pièce BDI
904072
PRIX
683,60 $ / Pied
INVENTAIRE: